{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 30 mm - 120 mm | |
Abertura de sujeción interior | 70 mm - 180 mm | |
Prof. de suj. máx. | 100 mm | |
Par máximo | 35 Nm | |
Potencia | 2.5 t | |
Cantidad de ganchos | 2 | |
Hexágono exterior | 17 mm | |
Peso | 1.42 kg | |
Tipo de producto | Extractor de dos brazos |
Número de artículo | 880450 10 | |
EAN / GTIN | 4021176756306 | |
Número del fabricante | 20-10+S |