Navaja 90X

Número de artículo: 846050 90X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 93 mm
Anchura 23.5 mm
Altura 14.9 mm
Cantidad de funciones 9
Material tirador giratorio Alox, ranurado
Color Plateado
Peso 95 g
Cuchilla fijable no
Cuchilla monomanual no
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846050 90X
EAN / GTIN 7611160054982
Número del fabricante 0.8231.26

Descripción

Ejecución:

Navaja y multiusos suiza original, insuperables en calidad, precisión, facilidad de manejo y funcionalidad.

Función:

  1. Cuchilla grande
  2. Punzón y escariador
  3. Abrelatas con
  4. − destornillador pequeño
  5. Abridor de botellas con
  6. − destornillador
  7. − Desaislador
  8. Tijeras
  9. Anillo

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Nota:

Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país.
La Ley de armas alemana (WaffG), art. 42a, apartado 1 n.º 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, uso diario o practicar deporte.