Navaja 120R

Número de artículo: 846050 120R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 111 mm
Cantidad de funciones 14
Material tirador giratorio Poliamida
Peso 167 g
Cuchilla fijable
Cuchilla monomanual
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Número del fabricante 0.8623.MWN

Descripción

Ejecución:

Navaja y multiusos suiza original, insuperables en calidad, precisión, facilidad de manejo y funcionalidad.
En el desarrollo del cuchillo de bolsillo de RescueTool se ha colaborado a lo largo de años con las fuerzas de salvamento profesionales. Está equipado con un cortador de correas, un rascador de cristal y una sierra de vidrio frontal para cristal laminado, y cada herramienta es apropiada tanto para diestros como para zurdos.

Función:

  1. Cuchilla fija monomanual con filo ondulado de 2/3
  2. Destornillador para Phillips
  3. Rompelunas
  4. abrebotellas bloqueable con
  5. − destornillador / abridor de cajas
  6. − desaislador de cables
  7. Punzón
  8. Cortador de cinturón
  9. Anillo
  10. Pinzas
  11. Palillo
  12. Sierra de luna frontal para cristal laminado
  13. Cubiertas luminiscentes
  14. Cordel de nailon

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Volumen de suministro:

incluye estuche para cinturón de nylon.

Nota:

Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país.
La Ley de armas alemana (WaffG), art. 42a, apartado 1 n.º 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, uso diario o practicar deporte.