Navaja 90C

Número de artículo: 846050 90C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 91 mm
Cantidad de funciones 32
Material tirador giratorio ABS / Cellidor
Peso 153 g
Cuchilla fijable no
Cuchilla monomanual no
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846050 90C
EAN / GTIN 7611160105813
Número del fabricante 1.7725.T

Descripción

Ejecución:

Navaja y multiusos suiza original, insuperables en calidad, precisión, facilidad de manejo y funcionalidad.

Función:

  1. cuchilla grande
  2. cuchilla pequeña
  3. Sacacorchos
  4. Abrelatas con
  5. − destornillador pequeño
  6. Abrebotellas con
  7. − destornillador
  8. − desaislador de cables
  9. Punzón
  10. Anillo
  11. Pinzas
  12. Palillo
  13. Llave de puntas con
  14. − hexágono interior de 5 mm para conector D-SUB
  15. − hexágono interior de 4 mm para puntas
  16. Soporte de puntas
  17. − Punta PZ 0
  18. − Punta PZ 1
  19. − Punta para cabeza ranurada 4 mm
  20. − Punta PH 2
  21. − Punta de 6 caras SW 4 mm para tornillos con hexágono interior
  22. − Punta TX 8
  23. − Punta TX 10
  24. − Punta TX 15
  25. Bolígrafo
  26. Alfiler, INOX
  27. Destornillador mini
  28. Alicates universales con
  29. − Cortaalambres
  30. − Presionador de casquillos
  31. Cizalla
  32. Gancho multiusos

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Nota:

Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país.
La Ley de armas alemana (WaffG), art. 42a, apartado 1 n.º 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, uso diario o practicar deporte.