Martillo de plástico con bocas Cellidor 32 mm

Número de artículo: 754500 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
157 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 100
    ⌀ cabeza de martillo 32 mm
    Serie 100
    Longitud de cabeza con bocas 95 mm
    Longitud de mango 280 mm
    ⌀ de carcasa 32 mm
    Peso 0.374 kg
    Material inserto Cellidor, amarillo, duro
    Material mango Fresno
    antirrebote no
    Insertos combinables
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 754500 32
    EAN / GTIN 4013288001153
    Número del fabricante 05000015001

    Descripción

    Ejecución:

    Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.
    Con bocas resistentes a los golpes Cellidor (amarillo).

    Aplicación:

    Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

    Pieza de repuesto:

    En cuanto a inserto Cellidor de recambio, ver n.º 754600; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra