Juego de herramientas de montaje de 107 piezas sin cajas

Número de artículo: 680355
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
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
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 3
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 680355
    EAN / GTIN 2050001016799

    Descripción

    Aplicación:

    Contiene herramientas de alta calidad para mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.

    Volumen de suministro:

    Compás de puntas: 1 ud. n.º 457600 tam. 200
    Trazador, de dos lados: 1 ud. n.° 458400
    Metro plegable de madera STABILA®: 1 ud. N.° 466005 tam. 2
    Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable DICK: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)
    Limas para llaves surtidas en estuche de plástico: 1 ud. n.º 518930 (6 piezas)
    Cepillo de alambre, de 3 hileras: 1 ud. n.º 575000 tam. 3
    Arco de sierra para metal con hoja: 1 ud. n.º 580700 tam. 300
    GARANT mini- sierra de arco: 1 ud. n.° 581195
    GARANT Llave de dos bocas 6 − 34 mm con soporte: 1 ud. n.° 610610 tam. 12 (6×7 – 30×34 mm) con 1 ud. n.° 611500 tam. 12
    Llave estrella de dos bocas 6 − 22 mm GARANT: 1 ud. n.° 615610 tam. 8 (6×7 - 19×22 mm)
    Juego de destornilladores acodados de 6 caras en soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)
    Llave acodada para Torx®: 1 ud. n.º 624857 tam. 8 (TX6 − TX25)
    Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada: 1 ud. n.° 637718 tam. 6 (16 piezas)
    Juego de destornilladores para ranura GARANT: 1 ud. n.° 660036 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
    Destornilladores para tornillos de cabeza ranurada, corto PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 664100 tam. 6,5
    Destornillador acodado para ranura PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5
    Comprobador de tensión PB Swiss Tools hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 3,5
    Destornillador para Phillips GARANT: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2
    Alicates universales: 1 ud. n.º 703000 tam. 180
    Alicate regulable: 1 ud. n.° 706151 tam. 250
    Cortaalambres KNIPEX®: 1 ud. n.º 706610 tam. 210
    Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250
    Alicate de boca redonda plana con filo: 1 ud. n.º 713200 tam. 160
    Alicate para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2
    Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2
    Alicate de corte lateral: 1 ud. n.º 725250 tam. 160
    Cincel plano RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
    Cincel en cruz RENNSTEIG: 1 ud. n.º 740600 tam. 150
    Juego de punzones y punteros RENNSTEIG: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
    Martillos de cerrajero con mango de 3 componentes: 1 ud. n.° 750450 de cada tam. 300; 500
    Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754500 tam. 32
    Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.° 766042 tam. 260
    Tijeras para electricista: 1 ud. n.º 769005 tam. 130
    Escariador PB Swiss Tools: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
    Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175
    Engrasador de plástico: 1 ud. n.° 083532 tam. 125
    Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.° 081437 tam. BLACK
    Cinta aislante, negra: 1 ud. n.° 083654 tam. BLACK
    Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B

    Nota:

    La herramienta se suministra suelta.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra