{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | 100 | |
⌀ cabeza de martillo | 22 mm | |
Serie | 100 | |
Longitud de cabeza con bocas | 75 mm | |
Longitud de mango | 250 mm | |
⌀ de carcasa | 22 mm | |
Peso | 0.193 kg | |
Material inserto | Cellidor, amarillo, duro | |
Material mango | Fresno | |
antirrebote | no | |
Insertos combinables | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754500 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001139 | |
Número del fabricante | 05000005001 | |
Fabricante | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |