Alicates para arandelas de seguridad A6

Número de artículo: 719895 A6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto
Longitud total 570 mm
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 252 mm - 400 mm
⌀ de puntas 4.5 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma mordazas recta
Mango revestidos de plástico
Material Acero laminado de alta resistencia
Material punta Acero de herramientas especial, templado en aceite
Superficie con recubrimiento de polvo negro
Mango con dispositivo de sujeción
Punta intercambiable
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719895 A6
EAN / GTIN 4003773025009
Número del fabricante 46 10 A6

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador.
Forma A, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra