Alicates para arandelas de seguridad A5

Número de artículo: 719895 A5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto
    Longitud total 560 mm
    para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 122 mm - 300 mm
    ⌀ de puntas 3.5 mm
    Norma DIN 5254 A
    Forma A
    Forma mordazas recta
    Mango revestidos de plástico
    Material Acero laminado de alta resistencia
    Material punta Acero de herramientas especial, templado en aceite
    Superficie con recubrimiento de polvo negro
    Mango con dispositivo de sujeción
    Punta intercambiable
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 719895 A5
    EAN / GTIN 4003773024996
    Número del fabricante 46 10 A5

    Descripción

    Ejecución:

    Mangos de acero con dispositivo inmovilizador.
    Forma A, mordazas rectas.

    Ventaja:

    Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

    Aplicación:

    Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

    Norma:

    DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra