{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 570 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 122 mm - 300 mm | |
⌀ de puntas | 3.5 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero laminado de alta resistencia | |
Material punta | Acero de herramientas especial, templado en aceite | |
Superficie | con recubrimiento de polvo negro | |
Mango con dispositivo de sujeción | sí | |
Punta intercambiable | sí | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719895 A51 | |
EAN / GTIN | 4003773025023 | |
Número del fabricante | 46 20 A51 |