{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 225 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 40 mm - 100 mm | |
⌀ de puntas | 2.3 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Material punta | Acero especial | |
Superficie | negro | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719870 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197504128 | |
Número del fabricante | 719870 A3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: A3
a petición
En stock
345 piezas en stock
US $ 25.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
167 piezas en stock
US $ 24.00
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,983 piezas en stock
US $ 22.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | acodado 45° | recta |
Norma | DIN 5254 A | similar a DIN 5254 | DIN 5254 A |
Superficie | negro | atramentado en negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 2.3 mm | 2.3 mm | 2.3 mm |
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | Anillo exterior acodado | Anillo exterior recto |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Punta intercambiable | no | no | no |