Surtido de alicates para anillos de seguridad 8 piezas 8

Número de artículo: 685610 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 3.6 kg
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685610 8
EAN / GTIN 2050001944559
Número del fabricante 685610 8

Descripción

Ejecución:

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Volumen de suministro:

Alicates para arandelas de seguridad de precisión para anillos interiores o taladros: 1 ud. de cada n.º 719770 tam. J0; J1; J2; J3
Alicates para anillos de seguridad de precisión para anillos exteriores o ejes: 1 ud. de cada n.º 719870 tam. A0; A1; A2; A3
Inserto para tapa individual: 1 ud. n.º 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada. La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.