Hay una alternativa para este artículo

Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: A1

Número de artículo: 719870 A1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
414 piezas en stock 414 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto
Longitud total 140 mm
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 10 mm - 25 mm
⌀ de puntas 1.3 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma mordazas recta
Mango revestidos de plástico
Material Acero especial
Material punta Acero especial
Superficie negro
con tope limitador no
Articulación con muelle de apertura integrado
Mango con dispositivo de sujeción no
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719870 A1
EAN / GTIN 4045197504104
Número del fabricante 719870 A1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Pinza negra. Cabeza rectificada. Mangos revestidos de plástico. Articulación con muelle de apertura integrado.
Forma A, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.