Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: J1

Número de artículo: 719845 J1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
418 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior acodado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior acodado
Longitud total 135 mm
para ⌀ de arandela de seguridad interior 12 mm - 25 mm
⌀ de puntas 1.3 mm
Norma similar a DIN 5256
Forma mordazas acodado 45°
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 719845 J1
EAN / GTIN 4045197493194
Número del fabricante 719845 J1

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Alicate atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

Similar a DIN 5256.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: J1

Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: J1

a petición
En stock
418 piezas en stock
US $ 17.06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
374 piezas en stock
US $ 19.33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,445 piezas en stock
US $ 16.21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud total 135 mm 140 mm 135 mm
Norma similar a DIN 5256 DIN 5256 C DIN 5256 C
Superficie atramentado en negro negro atramentado en negro
⌀ de puntas 1.3 mm 1.25 mm 1.3 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior acodado Anillo interior recto Anillo interior recto
Punta intercambiable no no no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad Alicate para anillos de seguridad Alicate para anillos de seguridad

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra