{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado | |
Longitud total | 135 mm | |
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 8 mm - 13 mm | |
⌀ de puntas | 0.9 mm | |
Norma | similar a DIN 5256 | |
Forma mordazas | acodado 45° | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719845 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197493187 | |
Número del fabricante | 719845 J0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: J0
a petición
En stock
208 piezas en stock
US $ 17.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
340 piezas en stock
US $ 19.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
681 piezas en stock
US $ 17.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para ⌀ de arandela de seguridad interior | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Longitud total | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Mango | revestido de plástico | revestidos de plástico | revestido de plástico |
Norma | similar a DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Superficie | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |