{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 180 mm | |
⌀ de puntas | 1.8 mm | |
Norma | similar a DIN 5254 | |
Forma mordazas | acodado 45° | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719845 A2 | |
EAN / GTIN | 4045197493255 | |
Número del fabricante | 719845 A2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad acodado 45° A2
a petición
En stock
583 piezas en stock
US $ 19.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
317 piezas en stock
US $ 23.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,141 piezas en stock
US $ 18.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Superficie | atramentado en negro | negro | atramentado en negro |
⌀ de puntas | 1.8 mm | 1.8 mm | 1.8 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial | Acero al cromo-vanadio |
Punta intercambiable | no | no | no |