Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión TX10

Número de artículo: 675155 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 1.60 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 1.35 / Unidad
a petición
En stock
1,181 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX10
    Longitud total 25 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Mango hexagonal para puntas C 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 675155 TX10
    EAN / GTIN 4062406119041
    Número del fabricante 675155 TX10

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
    Con zona de torsión, tenaz. La zona de torsión reduce los picos de fuerza en el atornillado. Gracias a ello se protege el perfil de atornillado y se consiguen durabilidades superiores (excepto tam. TX40).

    Aplicación:

    Para tornillos con perfil Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.