Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión, Perfil Torx®: TX6

Número de artículo: 675155 TX6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 1.65 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 1.37 / Unidad
a petición
En stock
1,342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX6
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675155 TX6
EAN / GTIN 4062406119003
Número del fabricante 675155 TX6

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Con zona de torsión, tenaz. La zona de torsión reduce los picos de fuerza en el atornillado. Gracias a ello se protege el perfil de atornillado y se consiguen durabilidades superiores (excepto tam. TX40).

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.