Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 32 piezas

Número de artículo: 676160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock
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
Longitud 127 mm
Anchura 85 mm
Altura 47 mm
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas 32
Herramienta de accionamiento Carraca para puntas 1/4 pulgada
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Embalaje Caja de plástico ABS
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Número del fabricante 676160

Descripción

Ejecución:

Caja clasificadora plástico ABS casi irrompible con bisagras incorporadas y cierre rápido. Cuando está abierta, las puntas están accesibles y se pueden coger cómodamente gracias a los amplios espacios intermedios.
Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento; 1 adaptador; 1 carraca de punta

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675105 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675115 2 ud. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675125 1 ud. tam. 2,5; 3; 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675155 2 uds. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. tam. 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Adaptador: 1 ud. de 1/4 pulgada cuadrado interior − asiento para puntas de 1/4 pulgada
Mango de acoplamiento rápido: 1 ud. n.° 675050 tam. 6,3
Carraca para puntas 1/4 pulgada: 1 ud. n.° 676690