{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Perfil de llaves de vaso de 6 caras | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
Adecuado para pulgadas (med. americanas) | 1/2 pul | |
⌀ lado de salida | 18 mm | |
Longitud | 24.8 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras Surf | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
con perfil AS-Drive | no | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631225 13 | |
EAN / GTIN | 4045197497154 | |
Número del fabricante | 631225 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 13mm
a petición
En stock
964 piezas en stock
US $ 5.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,788 piezas en stock
US $ 4.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,141 piezas en stock
US $ 13.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,672 piezas en stock
US $ 5.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
531 piezas en stock
US $ 4.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
710 piezas en stock
US $ 19.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras Surf | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 12 caras | Vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Longitud | 24.8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Ancho de llave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |