{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
⌀ lado de salida | 18 mm | |
Longitud | 25 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 631029 13 | |
EAN / GTIN | 4062406060510 | |
Número del fabricante | 631029 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada 13 mm
a petición
En stock
2,183 piezas en stock
US $ 5.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,550 piezas en stock
US $ 4.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,476 piezas en stock
US $ 13.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 18 | 18 | 18 |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Longitud | 25 | 25 | 50 |
Ancho de llave | 13 | 13 | 13 |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |