Vaso de 12 caras, 1/4 pulgada largo 13 mm

Número de artículo: 631439 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
981 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 13 mm
    Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
    ⌀ lado de salida 18 mm
    Longitud 50 mm
    Perfil de salida Vaso de 12 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 631439 13
    EAN / GTIN 4062406264611
    Número del fabricante 631439 13

    Descripción

    Ejecución:

    De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
    Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.
    Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

    Norma:

    DIN 3124-L

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado.

    Nota:

    Insertos para llaves de vaso de 12 caras largos GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas a través de nuestra eShop (GARANT: n.° 631442; HOLEX: n.º 631452).