Caja modular, Tipo: 23-3

Número de artículo: 630320 23-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
397 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 237 mm
Medida exterior anchura 205 mm
Medida exterior altura 116 mm
Medida interior Longitud 231 mm
Medida interior Anchura 191 mm
Medida interior Altura 105 mm
Tipo de producto Caja modular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630320 23-3
EAN / GTIN 4045197610966
Número del fabricante 630320 23-3

Descripción

Aplicación:

Para guardar de forma versátil las herramientas más diversas.