{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 237 mm | |
Medida exterior anchura | 205 mm | |
Medida exterior altura | 63 mm | |
Medida interior Longitud | 231 mm | |
Medida interior Anchura | 191 mm | |
Medida interior Altura | 51 mm | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630320 23-1 | |
EAN / GTIN | 4045197610942 | |
Número del fabricante | 630320 23-1 |