{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 127 mm | |
Medida exterior anchura | 85 mm | |
Medida exterior altura | 66 mm | |
Medida interior Longitud | 121 mm | |
Medida interior Anchura | 74 mm | |
Medida interior Altura | 57 mm | |
Tipo de producto | Caja modular |
Número de artículo | 630320 21-2 | |
EAN / GTIN | 4045197610898 | |
Número del fabricante | 630320 21-2 |