Llave acodada hexagonal, larga niquelado 2,5 mm

Número de artículo: 626105 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Acero al cromo-vanadio
    Longitud de los lados 115×21 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Modelo largo
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 626105 2,5
    EAN / GTIN 4045197921581
    Número del fabricante 626105 2,5

    Descripción

    Ejecución:

    Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
    Superficie niquelada.

    Nota:

    Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.° 626108 y n.° 626128).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra