Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 626105 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 165×33 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626105 5
EAN / GTIN 4045197921611
Número del fabricante 626105 5

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie niquelada.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 626108 y n.° 626128).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 5mm

Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 5mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1.90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8,625 piezas en stock
US $ 1.05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3,226 piezas en stock
US $ 0.99
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
US $ 1.66
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock
US $ 5.58
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 4.13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras Destornillador de 6 caras
Longitud de los lados 165×33 mm 85 × 33 mm 85 × 33 mm 165×33 mm 160×28 mm 90×25 mm
Tipo de producto Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores Destornilladores