Llave acodada hexagonal, larga niquelado 9 mm

Número de artículo: 626105 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero al cromo-vanadio
Longitud de los lados 219×47 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626105 9
EAN / GTIN 4045197921659
Número del fabricante 626105 9

Descripción

Ejecución:

Vástago acodado según DIN ISO 2936 L, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas. Acero al cromovanadio, completamente templado (tenaz).
Superficie niquelada.

Nota:

Otro destornillador acodado HOLEX disponibles también en pulgadas a través de nuestra eShop (n.° 626108 y n.° 626128).