{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SoftFinish® electric | |
Ancho de llave | 5.5 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud total | 236 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622500 5,5 | |
EAN / GTIN | 4010995008567 | |
Número del fabricante | 00856 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 5,5mm
a petición
En stock
175 piezas en stock
US $ 17.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
532 piezas en stock
US $ 10.16
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 236 mm | 212 mm |
Quality Dress | SoftFinish® electric | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 |
Ancho de llave | 5.5 mm | 5.5 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |