Llave de vaso con mango largo, Ancho de llave: 5,5mm

Número de artículo: 622201 5,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
518 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5.5 mm
Norma DIN 3125
Longitud total 212 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622201 5,5
EAN / GTIN 4045197949851
Número del fabricante 622201 5,5

Descripción

Ejecución:

Mango robusto de varios componentes con zona de agarre que optimiza el par de apriete y aporta comodidad. Varilla de acero al cromovanadio, cromado.

Norma:

Modelo largo según DIN 3125.

Nota:

Destornillador de vaso HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 622202).