{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SoftFinish® electric | |
Ancho de llave | 7 mm | |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud total | 243 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622500 7 | |
EAN / GTIN | 4010995008581 | |
Número del fabricante | 00858 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de vaso con mango completamente aisladas, Ancho de llave: 7mm
a petición
En stock
230 piezas en stock
US $ 20.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
333 piezas en stock
US $ 10.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
245 piezas en stock
US $ 11.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 243 mm | 232 mm | 157 mm |
Quality Dress | SoftFinish® electric | ||
Longitud de cuchilla cortante | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Ancho de llave | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |