{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 22 mm | |
Anchura de llave 2 | 24 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 243 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 38.5 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 42 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 15 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 16 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619705 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197673411 | |
Número del fabricante | 619705 22X24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 22X24mm
a petición
En stock
320 piezas en stock
US $ 35.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
476 piezas en stock
US $ 15.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
811 piezas en stock
US $ 17.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
296 piezas en stock
US $ 27.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 243 mm | 325 mm | 325 mm | 330 mm |
Anchura de llave 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Anchura de llave 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 38.5 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 42 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |