{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 17 mm | |
Anchura de llave 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 213 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 31.2 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 33.3 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 12 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619705 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197673398 | |
Número del fabricante | 619705 17X19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de dos bocas abierta 17X19 mm
a petición
En stock
947 piezas en stock
US $ 22.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
416 piezas en stock
US $ 11.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,042 piezas en stock
US $ 11.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud llave L | 213 | 290 | 290 |
Anchura de llave 1 | 17 | 17 | 17 |
Anchura de llave 2 | 19 | 19 | 19 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 31.2 | 28 | 28 |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 33.3 | 29 | 29 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |