{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 12 mm | |
Anchura de llave 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Longitud llave L | 174 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22.8 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25.3 mm | |
Altura máxima del anillo h1 máx. | 8.5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10.5 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619705 12X14 | |
EAN / GTIN | 4045197673374 | |
Número del fabricante | 619705 12X14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 12X14mm
a petición
En stock
719 piezas en stock
US $ 16.91
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
US $ 8.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
121 piezas en stock
US $ 8.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
621 piezas en stock
US $ 14.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 174 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Anchura de llave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 22.8 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 25.3 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |