Llave estrella de golpe, recta, Ancho de llave: 80mm

Número de artículo: 619000 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 80 mm
Norma DIN 7444
Longitud llave L 440 mm
⌀ anillo D 110 mm
Altura del anillo h 57 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie pintado de verde
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619000 80
EAN / GTIN 4018754023295
Número del fabricante 42010080

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, con mango perfilado corto y macizo y extremo para golpear reforzado.
Estrella extremadamente delgada, ancho llave con tolerancia exacta para trabajos de atornillamiento en lugares estrechos. La estrella es más grande que las tuercas normalizadas, por ello no hay sujeción de llave. Más fuerte que cualquier tornillo.

Material:

Acero Alloy al cromo, pintado de verde.