{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 70 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 355 mm | |
⌀ anillo D | 97 mm | |
Altura del anillo h | 48 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 70 | |
EAN / GTIN | 4018754023264 | |
Número del fabricante | 42010070 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de golpe, recta 70 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
US $ 383.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
US $ 96.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
⌀ anillo D | 97 | 108 |
Longitud llave L | 355 | 320 |
Ancho de llave | 70 | 70 |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h | 48 | 32.5 |
Tipo de producto | Llave | Llave |