{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 41 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Longitud llave L | 200 mm | |
⌀ anillo D | 59 mm | |
Altura del anillo h | 29 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | pintado de verde | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 619000 41 | |
EAN / GTIN | 4018754023172 | |
Número del fabricante | 42010041 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave estrella de golpe, recta 41 mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
US $ 189.54
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
505 piezas en stock
US $ 45.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
Superficie | pintado de verde | fosfatado |
⌀ anillo D | 59 mm | 64.5 mm |
Longitud llave L | 200 mm | 230 mm |
Ancho de llave | 41 mm | 41 mm |
Altura del anillo h | 29 mm | 21 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |