{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 6 mm | |
Anchura de llave 2 | 7 mm | |
Longitud llave L | 167 mm | |
⌀ de anillo máximo D1 máx. | 11 mm | |
⌀ de anillo máximo D2 máx. | 12 mm | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 615950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197160911 | |
Número del fabricante | 615950 6X7 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |