Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo 8

Número de artículo: 615960 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de llaves 8
    Posición anillo 75 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromadas
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 615960 8
    EAN / GTIN 4045197161055
    Número del fabricante 615960 8

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
    HOLEX: con mango ovalado.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Material:

    HOLEX: Acero al cromo-vanadio, cromado.

    Volumen de suministro:

    1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra