Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, cromado, Ancho de llave: 20X22mm

Número de artículo: 615950 20X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
755 piezas en stock 755 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 20 mm
Anchura de llave 2 22 mm
Longitud llave L 318 mm
⌀ de anillo máximo D1 máx. 31 mm
⌀ de anillo máximo D2 máx. 34 mm
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615950 20X22
EAN / GTIN 4045197332219
Número del fabricante 615950 20X22

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.