Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 15 mm

Número de artículo: 614870 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 6000 Joker
    Ancho de llave 15 mm
    Longitud llave L 200 mm
    Anchura de boca b 32.3 mm
    Altura de boca h1 7.8 mm
    Altura del anillo h2 9.2 mm
    ⌀ anillo D 28.5 mm
    Posición anillo 0 grados
    Número de dientes 80
    Ángulo de ajuste 4.5 grados
    Procedimiento de fabricación forjado en estampa
    Material acero al cromo-molibdeno
    Superficie mate cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    Carraca reversible no
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614870 15
    EAN / GTIN 4013288212573
    Número del fabricante 05073275001

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
    El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

    Material:

    Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.