Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 13 mm

Número de artículo: 614870 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6000 Joker
Ancho de llave 13 mm
Longitud llave L 177 mm
Anchura de boca b 27.3 mm
Altura de boca h1 7 mm
Altura del anillo h2 8.5 mm
⌀ anillo D 25 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 80
Ángulo de ajuste 4.5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material acero al cromo-molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614870 13
EAN / GTIN 4013288212597
Número del fabricante 05073273001

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.