Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, Ancho de llave: 14mm

Número de artículo: 614870 14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
128 piezas en stock 128 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 6000 Joker
Ancho de llave 14 mm
Longitud llave L 188 mm
Anchura de boca b 29.3 mm
Altura de boca h1 7.5 mm
Altura del anillo h2 9.2 mm
⌀ anillo D 28 mm
Posición anillo 0 grados
Número de dientes 80
Ángulo de ajuste 4.5 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material acero al cromo-molibdeno
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible no
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614870 14
EAN / GTIN 4013288212580
Número del fabricante 05073274001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.
El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.