Llave combinada 8 mm

Número de artículo: 613950 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8,360 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 120 mm
altura máxima de boca h1 4.5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 7 mm
Posición anillo 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613950 8
EAN / GTIN 4045197159748
Número del fabricante 613950 8

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada  8 mm

Llave combinada 8 mm

a petición
En stock
8,360 piezas en stock
US $ 4.63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,661 piezas en stock
US $ 8.12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Procedimiento de fabricación forjado en estampa forjado en estampa
altura máxima de boca h1 4.5 4.5
Superficie cromadas mate cromado
Ancho de llave 8 8
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Altura máxima del anillo h2 máx. 7 7
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra