{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 100 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613950 4 | |
EAN / GTIN | 4045197441607 | |
Número del fabricante | 613950 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada, cromado, Ancho de llave: 4mm
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 6.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
391 piezas en stock
US $ 6.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4 mm | 4 mm |
Superficie | cromadas | fosfatadas |
Longitud llave L | 100 mm | 100 mm |
Ancho de llave | 4 mm | 4 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave |