Llave combinada 8 mm

Número de artículo: 613600 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,770 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 115 mm
altura máxima de boca h1 4.5 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 7 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613600 8
EAN / GTIN 4062406220013
Número del fabricante 613600 8

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.
Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada  8 mm

Llave combinada 8 mm

a petición
En stock
2,770 piezas en stock
US $ 8.12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8,383 piezas en stock
US $ 4.63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Procedimiento de fabricación forjado en estampa forjado en estampa
altura máxima de boca h1 4.5 4.5
Superficie mate cromado cromadas
Ancho de llave 8 8
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Altura máxima del anillo h2 máx. 7 7
Tipo de producto Llave Llave

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra