{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 21 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 425 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 210 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 630 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 21 | |
EAN / GTIN | 082472300130 | |
Número del fabricante | 3001313L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Corona perforadora bimetálica 21 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
US $ 24.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
846 piezas en stock
US $ 17.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 630 | 630 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 210 | 210 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 425 | 425 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Diámetro | 21 | 21 |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |