Vástago de asiento 30

Número de artículo: 589310 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1,555 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Forma del mango Hexagonal
    Ancho de llave vástago 11 mm
    adecuado para ⌀ de corona perforada 14 mm - 30 mm
    Tipo de producto Vástago de asiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 589310 30
    EAN / GTIN 4045197158741
    Número del fabricante 589310 30

    Descripción

    Ejecución:

    Vástago de asiento estándar con elevada fuerza de apriete.

    Volumen de suministro:

    Incluida broca de centrar HSS.

    Nota:

    Para la sujeción en máquinas estacionarias con otro asiento como hexagonal, seleccionar portabrocas n.° 342220 tam. 16/16 y el correspondiente mango insertable.
    Para asiento MK2, p. ej., mango insertable n.° 342500 tam. 2/16.