{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | |
Diámetro | 25 mm | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 350 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 175 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 525 min-1 | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 589030 25 | |
EAN / GTIN | 082472300161 | |
Número del fabricante | 3001616L |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Corona perforadora bimetálica, Diámetro: 25mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
42 piezas en stock
42 pieces available in 9-12 working days
US $ 25.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,116 piezas en stock
1,116 pieces available in 9-12 working days
US $ 18.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
100 piezas en stock
100 pieces available in 9-12 working days
US $ 10.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 525 min-1 | 525 min-1 | 525 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 175 min-1 | 175 min-1 | 175 min-1 |
N.º de revoluciones recomendado acero | 350 min-1 | 350 min-1 | 350 min-1 |
Dientes por pulgada | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diámetro | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |