{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dentado abreviatura | STEEL | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | A1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 547100 A1225 | |
EAN / GTIN | 4007220937242 | |
Número del fabricante | 4007220937242 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Dentado STEEL − basto, MD, Tipo: A1225 |
a petición
En stock
54 piezas en stock
US $ 59.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
US $ 64.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
US $ 70.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 77.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ del cabezal | 12 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | HM AlCrN | HD AlTiN |
Dentado abreviatura | STEEL | Acero Z | INOX | Acero Z | INOX |
Grado de finura de dentado | basto | basto | basto | basto | basto |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |